- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- sw2101 スイッチのおすすめ人気ランキング
sw2101 スイッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新102件の「sw2101 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロット ランプ 付き スイッチ」、「ランプ 付き スイッチ」、「2極単投スイッチ」などの商品も取り扱っております。
端子形状
タブ端子#250
スイッチ特性
OFF-ON
種類
波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
単極ON-OFF
エスコ品番
EA940DH-2
質量(g)
9.1
定格容量
15A 125V AC
色(つまみ部)
オレンジ
パネルカット寸法(mm)
28.6×13.7
パネル厚(mm)
0.5~0.7
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様
●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質
スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)
27.4
シリーズ
PRG
レンズ色
赤
定格電圧(V)
125ac
接点構成
SPST
定格電流(A)
(端子)10
動作特性
On-Off
ケース色
黒
材質(ケース)
ナイロン66
構成
単極-単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
125AC、250AC
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
16
パネルのカットアウト高さ(mm)
30.2
タブ幅(mm)
(端子)6.35
向き
製品:垂直
スタイル
ロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)
11.2
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様
CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845')419-845/を参照
アクチュエータの種類
長方形
定格電圧(V)
AC125、AC250
接点構成
SPST
ボタン色
赤
動作特性
On-Off
材質(ケース)
ナイロン
端末仕様
クイックコネクト
照明
あり
接触抵抗(mΩ)
50
材質(コンタクト)
黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
16
カットアウト幅(mm)
(パネル)28
カットアウト高さ(mm)
(パネル)13.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
奥行(mm)
27.4
シリーズ
PRG
定格電圧(V)
250ac
接点構成
SPST
定格電流(A)
(端子)10
動作特性
On-Off
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
動作電圧(V)
125AC、250AC
アクチュエータ色
赤
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
10
パネルのカットアウト高さ(mm)
30.2
パネルのカットアウト幅(mm)
11.2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
端子形状
タブ端子#187(t=0.8)
スイッチ特性
ON-OFF
仕様
125V用ネオン球付
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 2000V 1分間
電流容量
5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
CSA、VDE、UR、RSミニチュア照光式ロッカースイッチ、ミニチュアSPST照光式ロッカースイッチ、赤/緑 パネル切抜き19.2×13mm、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き
アクチュエータの種類
長方形
定格電圧(V)
AC125、AC250
接点構成
SPST
ボタン色
緑
動作特性
On-Off
材質(ケース)
ナイロン
端末仕様
クイックコネクト
照明
あり
接触抵抗(mΩ)
50
材質(コンタクト)
銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
10
カットアウト幅(mm)
(パネル)13
カットアウト高さ(mm)
(パネル)19.2
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
色
(フランジ)黒
規格
UL/C-UL、ENEC/VDE
保護構造
IP40
定格
16A 250V AC
ハンドル形状
ロッカー
操作方式
ON-OFF
仕様
照光式
エスコ品番
EA940DH-1
極数
単極
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
28.6×13.7
定格容量(A)
15、125VAC
パネル厚(mm)
0.5~0.7
色(ツマミ)
白
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
電流容量
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
2
回路
2極単投
端子形状
タブ端子
機能動作
ON-OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
耐熱性
はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
ボタンの表示
表示なし
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
端子形状
はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-25~70
耐電圧
AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)。AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
LED色
-
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電流容量(A)
10 AC125V。10 AC250V
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上
ボタン倒れ角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)
45~85以下
許容操作速度(m/s)
0.001~0.5
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格
UL、C-UL、CSA
端子形状
はんだ(タブ#110としても使用可能)
機能動作
ON-OFF
色
黒
種類
防水
使用温度範囲(℃)
-25~85
取付寸法(mm)
15.4×25
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
25000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
操作部色
黒
色(本体)
黒
最大取付パネル厚(mm)
1~4
電流容量
10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
仕様
●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり
材質
スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)
29.5
シリーズ
PRF
レンズ色
緑
定格電圧(V)
250ac
接点構成
DPST
定格電流(A)
(端子)10
動作特性
On-Off
ケース色
黒
構成
双極-単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
動作電圧(V)
125AC、250AC
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
10
パネルのカットアウト高さ(mm)
22.2
タブ幅(mm)
(端子)6.35
向き
製品:垂直
スタイル
ロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)
30.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
1
回路
単極単投
端子形状
はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作
ON-OFF
使用温度範囲(℃)
-25~50
規格
UL、VDE、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
10(AC125V)、10(AC250V)
操作部形状
ロッカ
ボタン倒れ角度(°)
30
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ
防水カバー付き
極数
1極
電圧(V)
直流DC12-24
スイッチ
ON-OFF
使用温度(℃)
-20~70
電流容量(A)
【スイッチ】6
1式
¥469
税込¥516
6日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
適合
バリア(AT-218)
規格
UL、C-UL、VDE
使用温度範囲(℃)
-25~70
取付寸法(mm)
20.5×29.5
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
25000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
最大取付パネル厚(mm)
1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量
16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチ
ON-OFF
種類
ロッカースイッチ
付属品
ダイオード(1A仕様)
色
ブラック
タイプ
ON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)
1~3
発光色
アイスブルー
使用可能電力
DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)
20
取付穴寸法(mm)
約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
ネオン球照光式
エスコ品番
EA940DH-401
色
ネオン球:緑
極数
2極単投
連続使用時間(時間)
AC110Vで15000
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
19.2×12.9
定格容量(A)
9、125VAC/6、250VAC
パネル厚(mm)
0.75~2
1個
¥415
税込¥457
当日出荷